Grünspecht Natürliches Wärmepflaster
Mit kompostierbarer Füllung*
Die neuen GRÜNSPECHT „Natürlichen Wärmepflaster“ mit kompostierbarer Füllung* ermöglichen eine praktische und alltagstaugliche Wärme-Anwendung zu Hause oder unterwegs und sind somit eine tolle Ergänzung zu unserem Wärmesortiment. Das Pflaster wird nicht direkt auf die Haut, sondern auf ein möglichst eng anliegendes, körpernahes Kleidungsstück geklebt und ist damit ideal bei sensibler Haut, da mögliche Reizungen durch den Kontakt mit Klebstoff vermieden werden.
Statt dem in vielen Wärmepflastern enthaltenen Natriumchlorid- Salz beinhaltet das GRÜNSPECHT „Natürliche Wärmepflaster“ Kaliumchlorid, das auch in Pflanzendüngern verwendet wird. Kalium dient als Pflanzennährstoff, weshalb nach der Anwendung und Abkühlung das Pflaster aufgeschnitten und die gesamte Pflasterfüllung problemlos und umweltfreundlich im Bio-Müll oder Kompost (ein Pflasterinhalt auf 10 l Kompost) entsorgt werden kann (Studie durch Fraunhofer Institut Molekularbiologie und angewandte Oekologie, 2019).
Kurz & Kompakt
- Ohne Hautkontakt – ideal bei sensibler Haut
- Selbstklebend auf körpernahen Textilien
- Füllung zu 100 % kompostierbar*
- Angenehme Wärme und Entspannung bis zu 12 Stunden
- Universalgröße, ca. 13 x 10 cm
- 2 Pflaster pro Packung
Beschreibung
Die neuen GRÜNSPECHT „Natürlichen Wärmepflaster“ mit kompostierbarer Füllung* ermöglichen eine praktische und alltagstaugliche Wärme-Anwendung zu Hause oder unterwegs und sind somit eine tolle Ergänzung zu unserem Wärmesortiment. Das Pflaster wird nicht direkt auf die Haut, sondern auf ein möglichst eng anliegendes, körpernahes Kleidungsstück geklebt und ist damit ideal bei sensibler Haut, da mögliche Reizungen durch den Kontakt mit Klebstoff vermieden werden.
Statt dem in vielen Wärmepflastern enthaltenen Natriumchlorid- Salz beinhaltet das GRÜNSPECHT „Natürliche Wärmepflaster“ Kaliumchlorid, das auch in Pflanzendüngern verwendet wird. Kalium dient als Pflanzennährstoff, weshalb nach der Anwendung und Abkühlung das Pflaster aufgeschnitten und die gesamte Pflasterfüllung problemlos und umweltfreundlich im Bio-Müll oder Kompost (ein Pflasterinhalt auf 10 l Kompost) entsorgt werden kann (Studie durch Fraunhofer Institut Molekularbiologie und angewandte Oekologie, 2019).
Anwendungsbereich
Das GRÜNSPECHT „Natürliche Wärmepflaster“ ermöglicht eine praktische und alltagstaugliche Wärme-Anwendung bei allgemeinem Kältegefühl. Es ist ausschließlich zur äußeren Anwendung bestimmt und dient als Wärmespender für zu Hause oder unterwegs.
Anwendungshinweise:
Schritt 1: Öffnen Sie den Folienbeutel an der Perforation per Hand, um das Wärmepflaster zu entnehmen. Das Wärmepflaster wird durch Kontakt mit der Luft aktiviert und erwärmt sich anschließend von selbst – der Beutel sollte daher erst geöffnet werden, wenn das Wärmepflaster benutzt werden soll. Achten Sie beim Öffnen darauf, dass das Pfl aster nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommt.
Schritt 2: Prüfen Sie das Wärmepflaster vor der Anwendung auf seine Unversehrtheit. Wenden Sie das Produkt nicht an, wenn der Inhalt der Wärmezelle austritt und/oder das Pflaster beschädigt oder eingerissen ist.
Schritt 3: Entfernen Sie das Abziehpapier von der Klebeseite des Pflasters.
Schritt 4: Bringen Sie das Wärmepflaster mit der Klebeseite auf einem möglichst eng anliegenden, körpernahen Kleidungsstück (z.B. Baumwoll-Unterhemd) an der gewünschten Körperregion fest an. Legen Sie das Pflaster glatt auf – es darf keine Falten oder Wülste bilden. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis das Pflaster die Wärmewirkung erreicht hat.
Tragen Sie das Wärmepflaster so lange, wie Sie es für angenehm empfinden. Wir empfehlen, das Pflaster nicht länger als 12 Stunden innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden zu tragen. Ziehen Sie das Wärmepflaster nach maximal 12 Stunden langsam ab. Sollten Sie eine leichte Rötung der Haut feststellen, ist dies auf die Wärmewirkung des Pflasters zurückzuführen. Falls die Haut nach einigen Stunden noch immer gerötet ist, sollte kein Wärmepflaster verwendet werden, bis die Rötung vollständig abgeklungen ist. Das Pflaster ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und nach der Anwendung zu entsorgen.
Sicherheitshinweise
Wenden Sie das Wärmepflaster nicht direkt auf der Haut an, um Verbrennungen und Hautreizungen zu vermeiden!
Das GRÜNSPECHT „Natürliche Wärmepflaster“ ist so gestaltet, dass es sich leicht und sicher auf körpernaher Kleidung befestigen lässt. Wir empfehlen Baumwoll-Unterwäsche für das beste Trageergebnis. Befolgen Sie die Anwendungshinweise und überwachen Sie den Anwendungsbereich regelmäßig. Ermöglichen Sie eine Luftzirkulation über dem Wärmepflaster und wenden Sie keinen Druck an (z.B. durch Gürtel). Die Anwendung sollte bei Personen, die das Pflaster nicht selbstständig abnehmen können nur unter sorgfältiger Überwachung erfolgen. Kontrollieren Sie die Haut regelmäßig auf Anzeichen für Verbrennungen. Entfernen Sie das Wärmepflaster bei unangenehmem Hitzegefühl, Hautreizungen oder Brandwunden sofort.
Das Wärmepflaster darf nicht
- während des Schlafs verwendet werden,
- in Schuhen, Socken oder unter Ihren Füßen angewendet werden,
- verbrannt werden,
- vor oder während der Anwendung geschüttelt, geknetet, zerschnitten, gefaltet oder zerrissen werden,
- in der Mikrowelle behandelt oder ein sonstiger Versuch unternommen werden, das Wärmepflaster wieder aufzuwärmen oder
- mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
Die Anwendung ist nicht geeignet
- bei Babys und Kindern unter 12 Jahren,
- bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden,
- bei bettlägerigen Personen und Personen mit einer Tendenz zur Bildung von Hautgeschwüren,
- für Anwendungen in Verbindung mit Schmerzbalsam, medizinischen Lotionen, Cremes, Salben oder anderen Wärmequellen,
- für Anwendungen auf Fell bzw. hochwertigen Textilien,
- für Anwendungen an einer Stelle, an der Rötungen, Entzündungen, Hautrisse/blaue Flecken oder Hautreizungen vorhanden sind,
- für Anwendungen an Körperstellen, an denen Wärme nicht wahrnehmbar ist,
- für Anwendungen während sportlichen Aktivitäten,
- für Anwendungen direkt nach einem Bad oder einer Dusche oder
- während Kernspintomographien (MRT-Untersuchungen)
Bitte wenden Sie sich vor Anwendung dieses Produkts an einen Arzt oder Apotheker, falls Sie
- an schlechter Durchblutung, Kreislaufproblemen oder einer Herzerkrankung leiden,
- an Diabetes leiden,
- an Nervenschäden oder einer Einschränkung der Sinnesfunktionen leiden,
- an einer Hauterkrankung leiden,
- an Rheumatoidarthritis leiden oder
- schwanger sind.
Achtung! Das Wärmepflaster enthält Eisen, das bei Verschlucken oder in direktem Kontakt mit Schleimhäuten gesundheitsgefährdend sein kann. Bei Verschlucken der Inhaltsstoffe den Mund mit Wasser ausspülen. Bei Kontakt mit den Augen oder anderen Schleimhäuten sofort mit Wasser für mindestens 15 Minuten ausspülen. In allen genannten Fällen sollte unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt werden.
Material & Pflege
Inhaltsstoffe: Eisenpulver, Wasser, Vermiculit, Aktivkohle, Salz (Kaliumchlorid).
Hinweise zur Entsorgung:
Das Wärmepflaster ist nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen. Nach der Anwendung lässt sich das GRÜNSPECHT “Natürliche Wärmepflaster” einfach und umweltfreundlich entsorgen. Statt dem in vielen Wärmepflastern enthaltenen Natriumchlorid- Salz, beinhaltet das GRÜNSPECHT „Natürliche Wärmepflaster“ Kaliumchlorid, das auch in Pflanzendüngern verwendet wird. Kalium dient als Pflanzennährstoff, weshalb die Pflasterfüllung nach der Anwendung und Abkühlung im Bio-Müll oder Kompost entsorgt werden kann.
Achtung! Lassen Sie das Wärmepflaster vor der Entsorgung unabgedeckt liegen und vollständig abkühlen – dies kann je nach Außentemperatur bis zu 48 Stunden dauern. Eine zu frühe Entleerung des noch heißen Pflasterinhalts kann zu Schäden führen (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!)
Sobald das Pflaster vollständig abgekühlt ist, kneten Sie es mit der Hand, damit sich der Pflasterinhalt in kleine Stücke teilt. Öffnen Sie anschließend das Pflaster an der schmalen Kante vorsichtig mit einer Schere und leeren Sie den Inhalt auf Ihren Bio-Müll oder Kompost.
Achtung! Achten Sie bei der Entsorgung des Pflasterinhalts darauf, direkten Schleimhautkontakt mit der Pflasterfüllung zu vermeiden – im Falle eines Kontaktes befolgen Sie die Sicherheitshinweise unter dem Reiter “Sicherheitshinweise”.
Wir empfehlen eine Anwendung von einem Pflasterinhalt auf 10 Liter Kompost oder Bio- Müll, um eine ausreichende Verdünnung sicherzustellen. Bei der Verwendung im Hauskompost sollte die Menge an entsorgten Wärmepflastern über einen längeren Zeitraum bei maximal vier Pflastern im Monat liegen (gemäß Studie durch Fraunhofer Institut Molekularbiologie und angewandte Oekologie, 2019). Verwenden Sie den Pflasterinhalt nicht bei Zierpflanzen. Lediglich die äußere Hülle des Pflasters, das Abziehpapier und die sauerstoffdichte Verpackung sind im Hausmüll sortenrein getrennt zu entsorgen und dem entsprechenden Recycling-System zuzuführen. Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsrichtlinien.