Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünspecht Silber-Fee, Mundpflege-Fingerling mit Silber-Duo-System


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-GS170-V1
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     170-V1
EAN/GTIN:
     4260018191701
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack-Baby
Erste-Hilfe-Tasche-Baby
erste hilfe tasche baby

Grünspecht Mundpflege-Fingerling “Silber-Fee”

Mundpflege-Fingerling mit Silber-Duo-System

Ihre kleine Sirene heult ununterbrochen. Hilfe, es herrscht Zahn-Alarm! Selbst wenn die ersten Beißerchen noch gar nicht durch das Zahnfleisch spitzeln, weint Ihr Baby viel und lutscht ständig an seinen Fingerchen herum. Die Silber-Fee hilft Ihrem zahnenden Baby. Einfach den Mundpflege-Fingerling überstreifen und mit der glatten Seite sanft das empfindliche Zahnfleisch Ihres kleinen Schatzes massieren. Den Druck können Sie punktgenau dosieren. Sind schon erste Zähnchen da, eignet sich die weiche Seite der Silber-Fee zur Reinigung. Dank seiner Silberausrüstung bleibt der Fingerling antibakteriell. Optimale Zahnpflege von Anfang an.

Kurz & Kompakt

  • Je Fingerling eine Massage- und Reinigungsseite
  • Zur Gewöhnung an die tägliche Zahnpflege
  • Mundpflege-Fingerling bleibt dank Silberausrüstung* antibakteriell
  • Material: 55 % Polyester, 30 % Polyamid, 15 % Elastan
  • Hergestellt in Deutschland
  • Einheitsgröße
  • Doppelpack zur Anwendung morgens und abends

Beschreibung

Der Mundpflege-Fingerling „Silber-Fee“ hat zwei unterschiedliche Seiten. Während die glatte Seite durch ihre Massageeignung das Baby beim Zahnen unterstützt, widmet sich die grobe Seite der Reinigung der ersten Zähnchen. Der Mundpflege-Fingerling ermöglicht eine punktgenaue Dosierung des Massagedrucks und beugt Zahnfleischverletzungen vor. Der tägliche Einsatz stärkt die Eltern-Kind-Bindung und gewöhnt Ihr Kind an die tägliche Zahnpflege. Kurzum ein textiler Fingerling mit unterschiedlich strukturierten Seiten zur Reinigung und Massage, der dank Silberausrüstung in sich antibakteriell bleibt.

Anwendungsbereich

  • Mit zwei Seiten zur Zahnfleisch-Massage und Reinigung erster Zähnchen.
  • Mit der glatten Seite unterstützen Sie durch sanfte Zahnfleisch-Massage Ihr Baby beim Zahnen.
  • Die weiche Seite eignet sich optimal zur Reinigung der ersten Zähnchen.
  •  Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnbürsten und Beißringen können Sie den Druck punktgenau dosieren und Zahnfleischverletzungen vermeiden.
  • Trainieren Sie spielerisch die erste Zahnpflege Ihres Babys mit der Silber-Fee oder verwenden Sie den Mundpflege-Fingerling selbst für eine angenehme und schnelle Zungenreinigung.

Sicherheitshinweise

  • Kein Spielzeug.
  • Lassen Sie Ihr Kind mit dem Fingerling nicht unbeaufsichtigt.
  • Kontrollieren Sie den Fingerling vor jedem Gebrauch.
  • Ersetzen Sie Ihn sofort bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln!

Material: 55 % Polyester, 30 % Polyamid, 15 % Elastan

Pflegehinweise:

  • Bitte reinigen Sie den Fingerling vor Erstgebrauch gründlich bei ca. 40° C warmen Wasser.
  • Spülen Sie den Fingerling nach jeder Anwendung unter fließend warmem Wasser aus. Anschließend gut ausdrücken und an einem hellen, hygienischen und luftzugänglichen Ort trocknen.
  • Ersetzen Sie das praktische Doppelpack bei täglicher Anwendung nach 4-6 Wochen.
  • Bitte nicht in der Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine reinigen.










Weitere Suchbegriffe: Grünspecht Silber-Fee, Mundpflege-Fingerling Silber-Duo-System, 1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.