| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5717-GS603-V1 Herst.-Nr.: 603-V1 EAN/GTIN: 4260018196034 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grünspecht Bio-Leinsamen-Kissen mit Bezug - Bär Natürliche Wärme für Babys Satt und zufrieden liegt Ihr Baby in Ihrem Arm. Plötzlich grummelt es in seinem Bäuchlein – und schon ist es vorbei mit der Ruhe. Lauthals weint es. Hat es Bauchweh? Wohlige Wärme hilft dem kleinen Schatz. Das Bio-Leinsamen-Kissen mit seinem flauschigen, waschbaren Bezug ist genau auf die Bedürfnisse der Allerkleinsten zugeschnitten: leicht, weich, warm. Einfach das Wärmekissen in der Mikrowelle oder im Backofen aufwärmen. Die feinen Leinsamen speichern die Wärme und geben sie dosiert an Babys Bäuchlein ab. Kurz & Kompakt - Mit herausnehmbarem Innenkissen und waschbarem Bezug
- Designs: Bär, Eule, Igel
- Größe: ca. 13 x 13 cm
- Füllung: Leinsamen (kbA)
- Stoff: 100 % Baumwolle (kbA)
- Hergestellt in Deutschland
- Medizinprodukt
- Innenkissen abgefüllt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung
Beschreibung Das Bio-Leinsamen-Kissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden. Anwendungsbereich Anwendungsgebiete: Das Bio-Leinsamen-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet: - Bauchschmerzen/-krämpfe
- Darmträgheit und Blähungen
- Erkältung
- Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen
Anwendungs- und Erwärmungshinweise: Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stockoder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Bitte das Innenkissen zum Erwärmen vorher aus dem Bezug heraus nehmen! Zur Erwärmung gibt es folgende Möglichkeiten: - Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 3 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten) bei max. 180 Watt für max. 1 Minute erwärmen
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen
Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Anschließend das Innenkissen in den Bezug zurücklegen. Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet. Sicherheitshinweise - Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können (Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).
- Bezug nicht mit erhitzen!
- Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist.
- Innenkissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen!
- Nachdem das erwärmte Innenkissen zurück in den Bezug gelegt wurde, bitte die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen!
- Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!
- Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.
- Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden.
- Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen Arzt wenden.
- Achten Sie auf unversehrte Nähte!
- Bei losen Leinsamen besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Samen austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Samen sofort und unzugänglich für Kinder.
- Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden. Material & Pflege Material: Stoff: 100 % Baumwolle (kbA) Füllung: Leinsamen (kbA) Pflegehinweise Bezug: - Der Bezug ist abnehmbar und bei 30/40 °C in der Maschine waschbar.
- Bitte Bezug vor dem ersten Verwenden waschen!
- Bitte beachten Sie die Pflegesymbole am Produkt!
Pflegehinweise Innenkissen: - Das mit Leinsamen gefüllte Innenkissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern!
- Produkt trocken lagern!
- Vor Feuchtigkeit schützen!
Umweltinformation: Fertigung: Baumwollstoffe (Bezug & Innenkissen) und Leinsamenfüllung stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Das Innenkissen wird in deutschen Werkstätten für Menschen mit Behinderung gefertigt. Verwendung: Beim Erwärmen wird Mikrowellenenergie mit einem hohen Wirkungsgrad in Wärme umgesetzt. Haltbarkeit: Durch den waschbaren Bezug wird eine hygienische Anwendung sichergestellt. Das Produkt sollte bei normalem Gebrauch nach 4 Jahren ersetzt werden. Entsorgung: Das Produkt kann im Hausmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung bitte sortenrein trennen und dem entsprechenden Recycling-System zuführen. Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsrichtlinien. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |