Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpa® Rolle, Schlauchverband, Gr. 3 R, 8 cm breit, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpa Rollen Hartmann Gr. 3R 15 m x8 cm (1 Stück), Detailansicht
Stülpa Rollen Hartmann Gr. 3R 15 m x8 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     5717-HA4271135
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4271125
EAN/GTIN:
     4049500302241
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

Stülpa®Rolle, Schlauchverband, Gr. 3 R, 8 cm breit, 1 Rolle

Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz

Beschreibung

Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit, ohne Hilfsmittel einfach anzulegen, kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen, faltenloser Sitz, durch geschlossene Oberfläche auch bei mechanischer Beanspruchung kein Lockern, sodass Wunden oder empfindliche Hautpartien zuverlässig geschützt werden, saugfähig, luftdurchlässig und sterilisierbar (Dampf A 134 °C), auf Rollen sowie als Fertigverband erhältlich.

70 % Viskose
30 % Baumwolle

Anwendung

Für Fixierverbände aller Art, für ruhigstellende Verbände (Desault-Verbände) und Extensionsverbände, als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden sowie als Hautschutz unter Kompressionsverbänden, in gepolsterter Form als Rucksackverband, zum Überziehen von Schienen und Wattepolstern.

Größentabelle
Gr. 0 = Kinderfinger- und Zehenverbände
Gr. 1 = Fingerverbände
Gr. 2 = Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände
Gr. 3 = Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
Gr. 4 = Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
Gr. 5 = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände, Streckverbände
Gr. 6 = Kinderrumpf- und Oberschenkelverbände
Gr. 7 = Desault-, Rumpf- und übergroße Oberschenkelverbände
Gr. 8 = Desault- und Rumpfverbände










Weitere Suchbegriffe: schlauchverband hartmann, armverband, schlauchverband größe 3, Stülpa® Rolle, Gr. 3 R, 8 cm breit, 1 Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 12,76*
5 Tage
5
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 13,70*
5 Tage
149
€ 5,90*
ab € 10,92*
€ 15,76*
Lager 5717
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,14*
€ 17,32*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,80934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aesculap
BC862R
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.