Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus YPSIFIX® haft color Fixierbinde gelb, 6 cm x 20 m, 1 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL12163
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12763
EAN/GTIN:
     4005058121635
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Holthaus YPSIFIX® haft color Fixierbinde

auf sich selbst haftende, glatte elastische Fixierbinde
zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel
bewegten Körperteilen sowie an Gelenken.
20 m gedehnt
Farbe: gelb
Größe: 6cm x 20m / 1 Binde
REF: 12163
PZN: 02935172
Größe: 8cm x 20m / 1 Binde
REF: 12164
PZN: 02935350

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer!

Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich











Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde ypsifix 20m, fixierbinde, fixierbinde 20m, Holthaus YPSIFIX® haft color Fixierbinde gelb, 6 cm x 20 m, 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,26*
€ 11,13*
9 Tage
unbekannt
9
€ 6,95*
ab € 7,38*
€ 11,22*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 11,29*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12161
ab € 7,26*
Ähnlich
Holthaus Medical
12762
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.