Glatte, elastische Fixierbinde mit hoher Dehnung zur
Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten
Körperteilen sowie an Gelenken.
Aus 60% Polyamid und 40% Baumwolle.
Nach DIN 61 634-FB, 4 m gedehnt
Farbe: Blau / 20 Binden
Größe: 6cm x 4m
REF: 12171
PZN: 06187583
Größe: 8cm x 4m
REF: 12172
PZN: 06187608
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer!