Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Alumed Verbandtuch, mittel, STERIL, Tuchgröße 60 x 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL15922
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     15922
EAN/GTIN:
     4005058159225
Suchbegriffe:
Verbandtuch
verbandtuch 60 x 80 cm
verbandtuch
holthaus medical verbandtuch

ALUMED® Verbandtuch, A Mittel

Vliestuch mit Aluminium beschichtet
verklebt nicht mit der Wunde
einzeln steril verpackt
BR klein Tuchgröße 40 x 60 cm
REF 15920
A mittel Tuchgröße 60 x 80 cm
REF 15922










Weitere Suchbegriffe: Holthaus Alumed Verbandtuch, steril, MITTEL, 60 x 80cm, 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
18
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 5,28*
Lager 5717
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,72*
€ 6,10*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
15920
ab € 2,19*
Ähnlich
Nonne Gastro
15900
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.