| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL65150 Herst.-Nr.: 65150 EAN/GTIN: 4005058651507 |
| |
|
| | |
| PARAMEDIC Wandtasche Hersteller : Holthaus Hochwertige Wandtasche aus wetterbeständigem Planenmaterial und Reflektorstreifen zur einfachen Handhabung für den Anwender. Unsere PARAMEDIC Wandtasche wird mit einem Tragegriff und zwei Ösen, an denen die Tasche problemlos aufgehängt werden kann, geliefert. Bei Bedarf kann die PARAMEDIC Wandtasche ebenso problemlos abgenommen und zum Einsatzort transportiert werden. Die PARAMEDIC Wandtasche lässt sich intuitiv mittels Reißverschluss einfach öffnen. Innen verfügt die Tasche über 9 hochwertige, transparente Taschen, 24 Gummilaschen, 2 Flaschenhaltern und ein zusätzliches Staufach. Bei der geöffneten PARAMEDIC Wandtasche sind alle Füllteile aufgrund der beschriebenen Inneneinteilung gut sichtbar und lassen sich schnell entnehmen. Die Überprüfung der Vollständigkeit und die Überprüfung der MHD ist für den zuständigen Ersthelfer aufgrund der Unterbringung der Einzelteile einfach und ohne großen Aufwand durchzuführen. Die PARAMEDIC Wandtasche wird von uns mit einer Füllung nach DIN 13169 oder leer geliefert. Der Inhalt der PARAMEDIC Wandtasche kann von Ihnen bedarfsgerecht und individuell für Ihre Kunden ergänzt werden. Sie können die Wandtasche z.B. durch die zusätzliche Aufnahme von Blutdruckmessgerät, Augenspülflasche, Beatmungsmaske und Verbandbuch den Erfordernissen Ihrer Kunden anpassen. Versch. Varianten erhältlich: REF 65150 Beschreibung: 17 x 35 x 27 cm, leer. EAN:4005058651507 REF 65169 Beschreibung: Gefüllt mit DIN 13 169. EAN:4005058651699 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, verbandskästen, Holthaus PARAMEDIC Wandtasche, leer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 83,19* | € 104,31* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 76,85* | € 106,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,50* | € 116,53* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,91* | € 116,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|