| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-KIN10110-S Herst.-Nr.: 10110-S EAN/GTIN: 4260310411705 |
| |
|
| | |
| Kintex Kinesiologie Tape "sensitive" 5cm x 5m Spezielles Kinesiologie Tape für Patienten mit sensibler und empfindlicher Haut. Farbe: mint-grün
Sanft zur Haut Hypoallergen Anlagedauer: 2-4 Tage Anwendungsgebiete: Kinesiologie-Tapes werden häufig bei Sportverletzungen oder in der Physiotherapie eingesetzt. Sie dienen der Unterstützung und Stabilisierung von Muskeln, Faszien, Bändern oder Gelenken. Die optimale Anpassung an die Strukturen des menschlichen Körpers wie z.B. der Haut, den Faszien, den Muskeln, den Meridianen etc. wird durch unser Tape gesichert und gefördert. Sensitive: Unser sensitives Therapie-Tape ist besonders geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut. Das hautfreundliche Tape eignet sich auch bei Tape-Anlagen im GESICHT oder für KINDER. Angenehmer Tragekomfort: Unser Tape aus Baumwolle ist extra dünn gewebt und stark dehnbar. Es passt sich dem Körper und der Muskulatur an und ist wie eine zweite Hautschicht. Wenige Minuten nach dem Anlegen des Tapes, wird es nicht mehr als störend empfunden und somit kommt es zu keiner Einschränkung der Aktivitäten durch den Tapeverband. Schwimmen, baden, duschen oder Sport treiben ist mit dem Verband problemlos möglich. Das atmungsaktive Material des Tapes lässt schwitzen zu und erlaubt der Haut darunter zu atmen. Langer Halt: Die Anlagedauer des hautverträglichen Tapes beträgt ca. 2-4 Tage. Das kinesiologische Tape ist atmungsaktiv, latexfrei, elastisch und wasserbeständig.
Bei Anwendung des Tapes treten selten allergische Reaktionen auf, diese sind meistens bedingt durch eine aktuelle Medikamenteneinnahme oder verstärkt durch gleichzeitigen Alkohol- oder Nikotingenuss. Im Zweifelsfall halte bitte Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker. |
| | |
| | | |
| | | |
| |