| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5717-KIN10310 Herst.-Nr.: 10310 EAN/GTIN: 0609613626005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kintex PreCut Tape PINK • 20 Streifen á 25 cm x 5 cm je Rolle • Gesamtlänge: 5 m • abgerundete Ecken • hautfreundlich, anpassungsfähig und dehnbar • Faltschachtel mit Eurolochung • 97 % Baumwolle | 3 % Elastan | hypoallergener Acrylkleber Das bereits vorgeschnittene Kintex Precut Tape kann direkt ohne weiteres Zuschneiden als I oder Y angelegt werden. Das hautverträgliche Tape ist durch seinen hypoallergenen Acrylkleber in S-Wellenform sehr dehnbar und flexibel. Die optimale Anpassung an die Strukturen des menschlichen Körpers wie z.B. der Haut, den Muskeln, den Meridianen etc. wird durch unser Tape gesichert und gefördert. Unser Tape ist sehr strapazierfähig, wasserfest und reißfest. Erhältlich in vier verschiedenen Farben 10310 - Pink 10320 - Blau 10330 - Schwarz 10340 - Beige
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |