Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifemed Selbsthaftender Pflasterverband 4 m x 2,5 cm, Blau / Auto


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-LIF99572B
Hersteller:
     Lifemed
Herst.-Nr.:
     99572B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lifemed Selbsthaftender Pflasterver...
5 cm
Blau / Auto

Lifemed Selbsthaftender Pflasterverband 4 m x 2,5 cm

Elastischer Pflasterverband, von Hand reißbar, latexfrei

Der selbsthaftende Pflasterverband von Lifemed wird zum Schutz von kleinen Verletzungen und zum sicheren Fixieren von Wundauflagen sowie zur Stabilisierung von Gelenken eingesetzt. Der dehnbare Pflasterverband haftet auf sich selbst und bietet einen angenehemen Tragekomfort. Die Größe lässt sich einfach durch Reißen anpassen. Der wasserbeständige Pflasterverband haftet auch bei Kontakt mit Wasser.

Anwendung:

Stabilisierung von Gelenken & Schutz vor Verletzungen

Der selbsthaftende Lifemed-Pflasterverband mehrfach um das Gelenk bzw. die Verletzung wickeln, von der Rolle abreißen und fixieren. Vor dem Aufbringen des Pflasterverbands das Hautareal reinigen und trocknen. 

Behandlung von Wunden

Den vorderen Teil des Pflasterverbands mehrfach falten, um auf diese Weise ein Wundpolster zu bilden. Alternativ kann eine gesonderte Wundauflage verwendet werden. Die Wundauflage auf die Verletzung legen, mehrfach mit dem selbsthaftenden Pflasterverband umwickeln, von der Rolle abreißen und fixieren.

Hinweis:  Den Lifemed-Pflasterverband nur so straff anbringen, dass er angenehm zu tragen ist. Sollte ein Kribbeln oder ein Taubheitsgefühl an der behandelnden Stelle entstehen, Pflasterverband lockern bzw. neu umwickeln.











Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.