Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni Fix Comfort 4X-Large - Fixierhose, 140 - 185 cm, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-SE-092-4X05-003
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-092-4X05-003
EAN/GTIN:
     5900516696702
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen
Inkontinenz-Netzhöschen

SENI Fix Comfort, 4-X Large - Fixierhosen, 5 Stück

Größe: 140 - 185 cm

Inhaltstsoffe: Polyester (97%) und Elastan (3%)

Die Höschen Seni Fix Comfort sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen und - vorlagen. Gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch. Bis zu 100-mal (+/- 20) waschbar.

Achtung! Kein Inkontinenzprodukt, nur zur Fixierung geeignet.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!











Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen xxxxl, fixierhosen, Seni Fix Comfort 4X-Large - Fixierhose, 140 - 185 cm, 5 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 9,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,64*
€ 10,81*
5 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 16,94*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,712* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 199,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.