Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seni MAN Extra, 15 Stück - atmungsaktive Inkontinenzeinlagen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-SE-095-EX15-G03
Hersteller:
     TZMO
Herst.-Nr.:
     SE-095-EX15-G03
EAN/GTIN:
     5900516693190
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen

Seni Man Extra, 15 Stück

Atmungsaktive Einlagen

Größe: 28,5 x 21,5 cm

Saugstärke: 580 ml

Empfohlen bei: leichter bis mittlerer Inkontinenz

  • anatomische Passform - perfekte Anpassung an den Körper
  • Saugkissen in antibakteriellen Superabsorber - der unangenehme Geruch wird neutralisiert
  • in 3 Größen erhältlich - Anpassung an die individuellen Bedürfnisse
  • Geräuschneutral - diskret und angenehm zu tragen
  • breitere Haftstreifen - einfache und sichere Fixierung in der Ubterwäsche
  • seitlicher Auslaufschutz - mehr Sicherheit

Aufbewahrung

Inkontinenzeinlagen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35 Grad Celsius und Raumfeuchtigkeit von 25 % bis 75 % in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung und ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.











Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen männer, inkontinenz einlagen, Seni MAN Extra - Größe 28, 5 x 21, 5 cm, 15 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
unbekannt
10
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,63*
€ 5,40*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 7,81*
5 Tage
30
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 69,65*
€ 83,99*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TZMO
SH472457
ab € 81,42*
Sonstiges
TZMO
SE-093-NO30-001
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.