| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5717-SE-231-B300-142 Herst.-Nr.: SE-231-B300-142 EAN/GTIN: 5900516651039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seni Care - Cremedusche mit 3 % UREA, 300ml Produkteigenschaften Die Cremedusche glättet und pflegt die Haut und verbessert ihre Elastizität. Sie wird vor äußeren Einflüssen geschützt und eventuelle Reizungen gelindert. Zum Waschen des ganzen Körpers geeignet. Die Anwendung wird besonders bei trockener und empfindlicher Haut empfohlen. Enthält hautpflegende Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren. Gut dosierbar dank des praktischen Behälters mit Pumpe. Aktivstoffe: - 3 % UREA
- Ω3 & Ω6 FETTSÄUREN
- OLIVENÖL
- SYLIMARIN
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hautpflege... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Sanitätshaus + Rehabilitation | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |