| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5717-UNI5071black Herst.-Nr.: 5071 EAN/GTIN: 4260314396336 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UNIGLOVES PE-SCHÜRZE BLACK, 50 Stück / Beutel Material: Polyethylen mit niedriger Dichte Merkmale: zum Binden mit schwarzem genähtem Band Farbe: Schwarz Stärke: 30 µ Größe: 80 x 128 cm Gewicht: 26 g 50 Stück pro Beutel
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Einwegschürze... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |