| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-URG507588 Herst.-Nr.: 507588 EAN/GTIN: 4039481075883 |
| |
|
| | |
| UrgoTül Silver, 10 x 12 cm, 10 Stück
UrgoCell Ag/Silver ist eine nicht-okklusive, semipermeable, absorbierende, mit Silbersalz getränkte Wundauflage. Sie basiert auf der Lipidokolloidtechnologie (TLC), einer von Laboratoires URGO entwickelten Innovation. UrgoCell Ag/Silver setzt sich aus drei Schichten zusammen: - einer TLC-Ag-Wundheilungsmatrix (Ag=Silbersalz) aus einem Polyestergitter getränkt mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose), Vaseline, Kohäsionspolymeren und Silbersalz in Kontakt mit der Wunde,
- einer zentralen, absorbierenden Kompresse aus Polyurethanschaumstoff,
- einem schützenden Polyurethanträger.
Eigenschaften In Kontakt mit den Wundexsudaten verbinden sich die Hydrokolloidpartikel (CMC) mit der Matrix um eine lipidokolloide Grenzschicht zu bilden. Daraus resultieren folgende spezifische Eigenschaften: - Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus, welches die Heilung begünstigt
- Gelbildung in Kontakt mit der Wunde
- atraumatisches Ablösen zum Schutz des neu gebildeten Gewebes
- schmerzfreie Verbandwechsel für den Patienten
- Schutz der Wundumgebung vor Mazeration
Des Weiteren verleihen die in der TLC-Ag-Wundheilungsmatrix enthaltenen Silberionen [Ag+) UrgoCell Ag/Silver eine antibakterielle Wirksamkeit, die in der Lage ist, die lokale bakterielle Besiedlung zu reduzieren. Silber zeichnet sich durch ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum aus, einschließlich gramnegativer und grampositiver Bakterien sowie bestimmter Pilze und Hefen. Es ist besonders wirksam gegen Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes und Pseudomonas aeruginosa (Bacillus pyocyaneus), welche am häufigsten verantwortlich sind für infizierte Wunden. In-vitro konnte die antibakterielle Wirksamkeit der Wundauflage während einer Dauer von bis zu 7 Tagen nachgewiesen werden. Die antibakterielle Wirksamkeit der Wundauflage trägt außerdem zu einer Geruchsreduzierung bei. Die absorbierende Kompresse aus Polyurethanschaum gewährleistet eine optimale Drainage der Exsudate und Bakterien. Die durch die Kompresse absorbierten Mikroorganismen werden unmittelbar durch die antibakteriellen Silberionen abgetötet. Die absorbierende Kompresse verhindert außerdem Mazerationen im Bereich der Wundumgebung. Das Trägermaterial ist flexibel, anpassungsfähig und sehr komfortabel. Es ermöglicht eine gute Anpassung der Wundauflage an die Anatomie der Wunde. Auf Grund der Rückhaltekapazität der Wundauflage für Exsudate, eignet sich UrgoCell Ag/Silver auch für die Anwendung unter einem Kompressionsverband. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 90,62* | € 109,57* | | | | Lager 5717 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 111,38* | € 133,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 119,60* | € 142,86* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,10* | € 143,55* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 146,49* | € 172,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,138* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|