Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuhe, Baumwolle, 10 Paar x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, x-groß
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-01 418
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 418
EAN/GTIN:
     4012677014187
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Strick-Handschuhe, Baumwolle, 10 Paar x-groß

Anatomisch genäht, sehr gute Passform, maschinenwaschbar

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
extra groß
Verpackungseinheit:
10 Paar imPolybeutel
PZN:
04 67 86 73
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,374* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,36*
€ 9,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,23*
€ 8,60
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 4,54*
€ 5,40
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,74*
€ 4,45
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
01 408
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.