Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuhe, Baumwolle, 10 Paar xx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, xx-groß
Detailbild - Strick-Handschuhe, Baumwolle, xx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-01 419
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 419
EAN/GTIN:
     4012677014194
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Strick-Handschuhe, Baumwolle, 10 Paar xx-groß

Anatomisch genäht, sehr gute Passform, maschinenwaschbar

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
xx-groß
Verpackungseinheit:
10 Paar imPolybeutel
PZN:
04 67 86 96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Paar (ab € 0,373* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,84*
€ 9,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,47*
€ 8,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,16*
€ 8,52
pro Beutel
ab 60 Beutel
€ 4,50*
€ 5,36
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,73*
€ 4,44
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
01 409
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.