Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartschutz, unsteril, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Bartschutz, unsteril, weiß, 53 x 22 cm
Detailbild - Bartschutz, unsteril, weiß, 53 x 22 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-02 237
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 237
EAN/GTIN:
     4012677022373
Suchbegriffe:
Bartmaske
Bartschutz
bartschutz vlies
bartschutz

Bartschutz, unsteril, weiß

Textiler Vliesstoff, weiß, mit Gummischlaufe. Atmungsaktiv.
Verpackung: 100 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
textiler Vliesstoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
unsteril
Abmessung:
53 x 22 cm
Weitere Suchbegriffe: Mundschutz, Gesichtsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,85*
€ 6,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,85*
€ 5,77
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,93*
€ 4,68
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.