Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Einmalartikel
>
OP-Abdecktuch
>
Artikel
Abdecktuch, steril, PF2, 50 x 70 cm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
573-02 291
Hersteller:
Sänger
Herst.-Nr.:
02 291
EAN/GTIN:
4012677022915
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen
Abdecktuch, steril, PF2, 50 x 70 cm
Material: PF2, 2-lagig laminiertes Material, feuchtigkeitsdurchlässig, Oberseite: saugfähiger Zellstoff 20g/qm, Unterseite: Polyethylenfolie, für OPs mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
Weitere Informationen:
Material:
PF2
Ausführung:
steril
Abmessung:
50 x 70 cm
... >
Lager 573
>
Medizinprodukte
>
Einmal OP-Abdeckungen, steril
Weitere Suchbegriffe:
Steriles Abdecktuch
,
op abdecktuch
,
Abdecktuch
,
Abdecktücher
,
Operationstücher
,
OP-Tücher
,
steriles Tuch
,
steril
,
Operationstuch
,
Operationszubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,62*
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,30*
€ 1,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,08*
€ 1,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,91*
€ 1,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,79*
€ 0,94
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,75*
€ 0,89
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,62*
€ 0,74
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdecktuch, steril, PF2, 50 x 70 cm, mit Klebeband 2,5 x 50 cm
Sänger
02 302
ab € 0,90*
Ähnlich
Abdecktuch, steril, SMS, 50 x 70 cm
Sänger
02 271
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen