Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Schienen, Polster, Gipse
>
Polsterbinde
>
Artikel
Pre-Tape Polsterbinde, 5 cm x 360 cm, Stärke 5-6 mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
573-03 410
Hersteller:
Sänger
Herst.-Nr.:
03 410
EAN/GTIN:
4012677034109
Suchbegriffe:
Polsterbinde
Polsterwatte
Polsterwattebinde
polsterbinde
Pre-Tape Polsterbinde, 5 cm x 360 cm, Stärke 5-6 mm
Pre-Tape Polsterbinde für die Unterpolsterung starrer oder halbstarrer Verbände, wie Sporttape, Gips- oder Zinkleimverbände. Sehr gut geeignet zum Abpolstern von Schienenmaterial oder als Polsterung für Kompressionsverbände. Weiche Oberflächenstruktur, luftdurchlässig, hautfreundlich. Material: Polyester.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
weiß
Stärke:
5-6 mm
Abmessung:
5 x 450 cm
... >
Lager 573
>
Sport
>
Kohäsive Verbände
Weitere Suchbegriffe:
Verbandmaterial
,
Tape
,
Fixierbinde
,
Verbände
,
Polsterverband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,12*
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Rollen (ab € 0,09334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,04*
€ 2,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,78*
€ 2,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,67*
€ 1,99
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,51*
€ 1,80
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,42*
€ 1,69
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,12*
€ 1,33
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pre-Tape Polsterbinde, 10 cm x 360 cm, St�rke 5-6 mm
S�nger
03 412
ab € 3,07*
Ähnlich
Pre-Tape Polsterbinde, 7,5 cm x 360 cm, St�rke 5-6 mm
S�nger
03 411
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen