Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 574
>
Kassenladen
>
Frontöffnung
>
ANKER Universal Cash Drawer
>
Artikel
Anker UCD, hellgrau - ("08512.500-0050")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
574-adsucd
Hersteller:
Anker
Herst.-Nr.:
08512.500-0050
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Kassenladen
>
Frontöffnung
>
ANKER Universal Cash Drawer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anker 08031.003-0020 Bargeldaufbewahrungsbox Kunststoff Anthrazit, Schwarz
Anker
08031.003-0020
ab € 2,51*
Zubehör
Anker 08512.435-0020 Kassenschublade Manuelle Kassenlade
Anker
08512.435-0020
ab € 56,32*
Zubehör
Anker Anschlusskabel, IBM - ("16102.003-1000")
Anker
16102.003-1000
ab € 15,67*
Zubehör
Anker Einsatz für UCD - ("08512.457-0020")
Anker
08512.457-0020
ab € 19,45*
Zubehör
Anker Innovations Anschlusskabel IBM - Anschlusskabel - IBM-SDL-St - 6 Pin - SDL
Anker
16102.003-1005
ab € 40,38*
Zubehör
Anker Innovations Ersatzschloss Schließung 1-50 - Ersatzschloss mit 2 Schlüsseln
Anker
99019.165-1000
ab € 10,82*
Zubehör
Anker Innovations Geldscheinniederhalter - Geldscheinniederhalter für Anker Kass
Anker
08512.440-1020
ab € 5,74*
Zubehör
Anker Innovations Geldscheinniederhalter 25 Stk. - 25er
Anker
08512.440-1022
ab € 137,27*
Zubehör
Anker Innovations Kassenöffner/Auslöser - Kassenöffner/Auslöser - USB - Farbe: A
Anker
08512.855-0020
ab € 126,46*
Zubehör
Anker Kabel, 1m - ("16102.002-1001")
Anker
16102.002-1001
ab € 9,94*
Zubehör
Anker Kassenöffner - ("08512.562-0020")
Anker
08512.562-0020
ab € 53,40*
Zubehör
Anker Kassenöffner/Auslöser Modul - ("08512.551-0020")
Anker
08512.551-0020
ab € 44,98*
Zubehör
Anker Münzbehälter Set - ("08512.571-0020")
Anker
08512.571-0020
ab € 45,11*
Zubehör
Anker RJ12-Kabel, 2m - ("16102.001-1002")
Anker
16102.001-1002
ab € 10,71*
Zubehör
Anker Schloß - ("08512.497-0000")
Anker
08512.497-0000
ab € 26,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen