| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4385061 Herst.-Nr.: CF-VNP025U EAN/GTIN: 7330381149368 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Panasonic CF-VNP025U - Stift - Multi-Touch - für Panasonic Toughbook 20 (Mk1) | Gruppe | Zeigegeräte | Hersteller | Panasonic | Hersteller Art. Nr. | CF-VNP025U | Modell | CF-VNP025U | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Panasonic CF-VNP025U - Stift | Gerätetyp | Stift | Multi-Touch | Ja | Entwickelt für | Panasonic Toughbook 20 (Mk1) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Stift | | | Eingabegerät | | Multi-Touch | Ja | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | IP55 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Panasonic Toughbook 20 (Mk1) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Gerätetyp: | Stift | Multi-Touch: | Ja | Kennzeichnung: | IP55 | Entwickelt für: | Panasonic Toughbook 20 (Mk1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, tablet stift, panasonic, cfvnp025u, stylus, vnp025u, toughbook, aktiver, multitouch, multi, touch, touchscreen, capacitive, 4549980085431, fuer, cf20, fza2, touchsreen, fza3, fzs1, passend, für:, touchpen |
| | |
| |