Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra EC50, USB-C, BT, WLAN, NFC, Android - ("EC500K-01D121-A6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 173 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 173 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 173 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 173 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 173 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 173 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC50 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 173 g Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     574-syec50
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     EC500K-01D121-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Mobiles Datenerfassungsgerät, Kamera (13MP), Front-Kamera (5MP), Helligkeit: 450cd, 12,7cm (5''), USB-C, Bluetooth, WLAN (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, Auflösung: 1280x720 Pixel, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 3GB, Flash: 32GB, Android (10), Schutzart: IP67, inkl.: Akku, 3060mAh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 717,04*
€ 777,25*
Frei Haus
ab € 717,51*
€ 778,31*
Frei Haus
ab € 734,29*
€ 800,24*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 779,52*
€ 844,93*
6 Tage
50
€ 1,00*
ab € 794,14*
€ 856,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,93*
€ 1.005,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,46*
€ 1.004,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,51*
€ 990,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,98*
€ 969,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,52*
€ 927,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.