Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Zebra ET40, 2D, SE4100, 20,3cm (8''), USB-C, BT, NFC, Android, GMS - ("ET40AA-001C1B0-A6")
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Zebra
Lager 574
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
574-syet40
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
ET40AA-001C1B0-A6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Mobil-Terminals
>
Tablets
>
Zebra ET40/ET45
Weitere Suchbegriffe:
Barcode-Leser
,
Barcodeleser
,
Barcodescanner
,
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Zebra Tablet
,
Zebra Tablet-PCs
,
Zebra TabletPCs
,
Zebra Tablets
,
tablet 8" android
,
barcode scanner
,
zebra barcode scanner
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 535,08*
€ 588,77*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 535,47*
€ 591,25*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 541,22*
€ 597,08*
Lager 306
Frei Haus
ab € 540,83*
€ 597,43*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 545,04*
€ 600,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,72*
€ 714,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,64*
€ 705,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,71*
€ 698,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,72*
€ 686,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,04*
€ 648,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 574
Versand:
Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple EarPods Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen