Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferbänder, Zebra, 2100, Wachs, 80mm, 450m, Außen, Schwarz - ("02100BK08045")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 2100 Wax Thermal Ribbon 80mm x 450m Farbband
Zebra 2100 Wax Thermal Ribbon 80mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     574-tt0177
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02100BK08045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Thermotransferband, Zebra, 2100, Wachs, Rollenbreite: 80mm, Kernbreite: 80mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, Farbseite: Außen, Druckkopf: Flat-Head, Farbe: Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,00*
ab € 8,72*
€ 12,74*
12
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,81*
Lager 574
12
€ 1,00*
ab € 9,89*
€ 13,01*
1
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 131,94*
1
€ 3,50*
ab € 107,85*
€ 136,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 156,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.