Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 40mm, schwarz - ("T25911ZA")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor Wax range AWR470 Farbband
Armor Wax range AWR470 Farbband
Artikel-Nr.:
     574-tt0843
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T25911ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 40mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
50
€ 1,00*
ab € 7,18*
€ 7,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 348,54*
€ 369,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 349,53*
€ 378,00*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 373,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,31*
Zubehör
Zebra
15997
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.