Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 86mm, schwarz - ("T63247IO")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Armor AXR7+, 86 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T63247IO
Artikel-Nr.:
     574-tt2831
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63247IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 86mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
10
€ 1,00*
ab € 20,96*
€ 21,80*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 167,49*
€ 191,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 230,46*
€ 245,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 231,15*
€ 253,98*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.