Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 76mm, schwarz - ("T63262IO")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Armor AXR7+, 76 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63262IO
Artikel-Nr.:
     574-tt2842
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63262IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, passt für: Datamax, Rollenbreite: 76mm, Kern: 25,4mm, Länge: 360m, Farbe: schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,02*
€ 167,29*
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 149,79*
€ 184,61*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 165,16*
€ 207,29*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,88*
€ 213,01*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,61*
€ 219,6859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,09*
€ 210,7371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,69*
€ 199,5511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,63*
€ 195,9097
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,79*
€ 178,2501
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.