Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 65mm, schwarz - ("T14814IO")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Armor AXR7+, 65 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T14814IO
Artikel-Nr.:
     574-tt2862
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T14814IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 65mm, Kern: 12,7mm, Länge: 91m, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
25
€ 1,00*
ab € 4,12*
€ 5,53*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 120,72*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 118,03*
€ 160,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 169,29*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 138,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.