Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 83mm, schwarz - ("T15130IO")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Armor AXR7+, 83 mm x 91 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T15130IO
Artikel-Nr.:
     574-tt2865
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T15130IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 83mm, Kern: 12,7mm, Länge: 91m, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
25
€ 1,00*
ab € 5,18*
€ 5,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 121,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 136,81*
€ 149,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 137,59*
€ 157,22*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 135,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.