Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Armor AXR7+, 50 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T21251IO
Artikel-Nr.:
     3500-T21251IO
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T21251IO
EAN/GTIN:
     4059312095729
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 25 Rolle(n) AXR7+
  • Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 50 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das AXR7+ bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
AXR7+
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
9
Frei Haus
ab € 164,61*
€ 222,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,93*
€ 280,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,99*
€ 289,65*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.