Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 90mm, schwarz - ("T21893IO")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T21893IO
Artikel-Nr.:
     574-tt2924
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T21893IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 90mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, innen gewickelt, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 167,48*
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 147,90*
€ 185,48*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 163,76*
€ 210,86*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 218,56*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,48*
€ 220,7212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,61*
€ 213,7359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,39*
€ 201,5741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,23*
€ 188,2937
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,90*
€ 176,001
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.