Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 220mm, schwarz - ("T26344IO")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Armor AXR7+, 220 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26344IO
Artikel-Nr.:
     574-tt2966
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T26344IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 220mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,92*
€ 163,77*
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 178,62*
€ 184,64*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 196,75*
€ 211,02*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 219,04*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,64*
€ 219,7216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,94*
€ 218,8886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,91*
€ 216,4729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,44*
€ 214,7236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,62*
€ 212,5578
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 35,724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.