Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 60mm, schwarz - ("T26364IO")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Armor AXR7+, 60 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26364IO
Artikel-Nr.:
     574-tt2967
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T26364IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 60mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
25
€ 1,00*
ab € 9,91*
€ 12,64*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 262,26*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 258,01*
€ 317,96*
4 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 259,48*
€ 327,04*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 316,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.