Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 170mm, schwarz - ("T26405IO")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Armor AXR7+, 170 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 5 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26405IO
Artikel-Nr.:
     574-tt2968
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T26405IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 170mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
€ 1,00*
ab € 27,62*
€ 28,89*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 110,42*
€ 127,38*
5 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 145,36*
€ 158,13*
5 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 146,18*
€ 166,24*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 144,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.