Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 90mm, schwarz - ("T26228IO")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Armor AXR7+, 90 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26228IO
Artikel-Nr.:
     574-tt2970
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T26228IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 90mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
10
€ 1,00*
ab € 14,94*
€ 19,31*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 167,35*
5 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 162,58*
€ 210,45*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 163,75*
€ 218,13*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 193,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.