Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, 83mm, schwarz - ("T43684IO")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
APR 6, 83 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T43684IO
Artikel-Nr.:
     574-tt3028
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T43684IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, Rollenbreite: 83mm, Kern: 25,4mm, Länge: 153m, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,80*
ab € 24,20*
€ 32,97*
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 34,18*
€ 36,07*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,47*
€ 55,30*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 63,52*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.