Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, 60mm, schwarz - ("T42867IO")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
APR 6, 60 mm x 220 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 25 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T42867IO
Artikel-Nr.:
     574-tt3038
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T42867IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, Rollenbreite: 60mm, Kern: 25,4mm, Länge: 220m, innen gewickelt, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
25
€ 1,00*
ab € 3,64*
€ 4,84*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 106,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 123,33*
€ 165,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,02*
€ 175,86*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.