Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKANTO, Thermotransferband, INKANTO;, AXR9 Harz, 110mm, schwarz - ("T64386IO")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Armor AXR9, 110 mm x 300 m, Thermotransfer Harz Ultra Farbband schwarz, 10 Rolle/n in 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T64386IO
Artikel-Nr.:
     574-tt3236
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64386IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransferband, INKANTO;, AXR9 Harz, Rollenbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,97*
€ 302,59*
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 260,91*
€ 310,73*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 296,18*
€ 364,58*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,35*
€ 373,57*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,73*
€ 369,7687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,41*
€ 367,0079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,55*
€ 333,8545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,46*
€ 330,1774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,91*
€ 310,4829
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.