Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferbänder, Armor-Iimak, Wachs, 154mm, 450m, Außen, schwarz - ("T63716QG")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AWR1 Wachs Farbband - 450 m x 154 mm - 5 Thermotransfer Farbbänder - Standard für unbeschichtete Papieretiketten, Alternative zu Armor AWR470, Armor AWR8
Armor AWR1 Wachs Farbband - 450 m x 154 mm - 5 Thermotransfer Farbbänder - Standard für unbeschichtete Papieretiketten, Alternative zu Armor AWR470, Armor AWR8
Armor AWR1 Wachs Farbband - 450 m x 154 mm - 5 Thermotransfer Farbbänder - Standard für unbeschichtete Papieretiketten, Alternative zu Armor AWR470, Armor AWR8
Armor AWR1 Wachs Farbband - 450 m x 154 mm - 5 Thermotransfer Farbbänder - Standard für unbeschichtete Papieretiketten, Alternative zu Armor AWR470, Armor AWR8
Armor AWR1 Wachs Farbband - 450 m x 154 mm - 5 Thermotransfer Farbbänder - Standard für unbeschichtete Papieretiketten, Alternative zu Armor AWR470, Armor AWR8
Armor AWR1 Wachs Farbband - 450 m x 154 mm - 5 Thermotransfer Farbbänder - Standard für unbeschichtete Papieretiketten, Alternative zu Armor AWR470, Armor AWR8
Armor AWR1 Wachs Farbband - 450 m x 154 mm - 5 Thermotransfer Farbbänder - Standard für unbeschichtete Papieretiketten, Alternative zu Armor AWR470, Armor AWR8
Armor AWR1 Wachs Farbband - 450 m x 154 mm - 5 Thermotransfer Farbbänder - Standard für unbeschichtete Papieretiketten, Alternative zu Armor AWR470, Armor AWR8
Artikel-Nr.:
     574-tt3720
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63716QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Armor-Iimak, AWR 1 Wachs, Wachs, Rollenbreite: 154mm, Kernbreite: 154mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, Farbseite: Außen, Druckkopf: Flat-Head, Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
€ 1,00*
ab € 6,24*
€ 6,62*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 23,82*
€ 40,36*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.