Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor INKANTO Thermotransferband AWR 470 Wachs 152mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor INKANTO Thermotransferband AWR 470 Wachs 152mm schwarz
Armor INKANTO Thermotransferband AWR 470 Wachs 152mm schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT11657949000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T54009IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
INKANTO Thermotransferband, AWR 470 Wachs, 152mm, schwarz, INKANTO Thermotransferband, AWR 470 Wachs, Rollenbreite: 152mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
225
5
Frei Haus
ab € 9,896*
€ 16,628*
5 Tage
44
1
€ 1,00*
ab € 47,94*
€ 64,76*
4 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 48,51*
€ 71,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,628*
€ 19,78732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,458*
€ 17,20502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,618*
€ 16,20542
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,158*
€ 14,46802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,156*
€ 14,46564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,896*
€ 11,77624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.