Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferbänder, TSC, 8050-SWX, Wachs, 90mm, 110m, Außen, Schwarz - ("P159019-001")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC 8050-SWX Thermoband 110 m Schwarz
TSC 8050-SWX Thermoband 110 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4389
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159019-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransferband, TSC, 8050-SWX, Wachs, Rollenbreite: 90mm, Kernbreite: 110mm, Kern: 12,7mm, Länge: 110m, Farbseite: Außen, Druckkopf: Flat-Head, Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 39,94008*
€ 42,05016*
€ 6,00*
ab € 44,77*
€ 47,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,52*
€ 78,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 86,55*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,05016*
€ 50,03969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,62008*
€ 49,5279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,75008*
€ 48,4926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,94008*
€ 47,5287
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,66417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,31*
Zubehör
Zebra
15997
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.