Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferbänder, TSC, 8050-SWX, Wachs, 90mm, 300m, Außen, Schwarz - ("P159043-001")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC 8050-SWX Thermoband 300 m Schwarz
TSC 8050-SWX Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4410
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159043-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransferband, TSC, 8050-SWX, Wachs, Rollenbreite: 90mm, Kernbreite: 90 mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbseite: Außen, Druckkopf: Flat-Head, Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 23,81004*
€ 25,17*
€ 6,00*
ab € 28,63*
€ 35,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,69*
€ 48,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 56,34*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,15008*
€ 29,9286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,70008*
€ 29,3931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,81004*
€ 28,33395
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,98417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.