Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferbänder, TSC, 8770-PRE, Harz, 110mm, 600m, Außen, Schwarz - ("P159136-001")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC P159136-001 Thermoband 600 m Schwarz
TSC P159136-001 Thermoband 600 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4483
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159136-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransferband, TSC, 8770-PRE, Harz, Rollenbreite: 110mm, Kernbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 600m, Farbseite: Außen, Druckkopf: Flat-Head, Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 222,83004*
€ 269,43*
Frei Haus
ab € 247,15*
€ 297,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 340,01*
€ 417,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,24*
€ 426,57*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,43*
€ 320,6217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,32002*
€ 316,92082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,36004*
€ 288,40845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,80002*
€ 278,22202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,83004*
€ 265,16775
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 37,13834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,31*
Zubehör
Zebra
15997
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.