Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferbänder, TSC, 8770-PRE, Harz, 110mm, 625m, Außen, Schwarz - ("P159160-001")


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSC P159160-001 Thermoband 625 m Schwarz
TSC P159160-001 Thermoband 625 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4506
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159160-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Thermotransferband, TSC, 8770-PRE, Harz, Rollenbreite: 110mm, Kernbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 625m, Farbseite: Außen, Druckkopf: Flat-Head, Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
€ 1,00*
ab € 229,61004*
€ 236,61*
Frei Haus
ab € 255,08*
€ 262,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,81*
€ 373,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,88*
€ 381,86*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,61*
€ 281,5659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,10*
€ 280,959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,14*
€ 276,2466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,11004*
€ 275,02095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,61004*
€ 273,23595
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 38,26834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,31*
Zubehör
Zebra
15997
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.