Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse CT CuCrZr - M8x30; D=1,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-094-014191-00000
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-014191-00000
EAN/GTIN:
     4051629016756
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse m8 cucrzr

Stromdüse aus Kupfer-Chrom-Zirkon-Legierung
Für besonders lange Standzeiten
Für alle EWM-Brennerserien mit Stromdüsengewinde M8 universell einsetzbar

Länge:30 mm
Ø Draht:1.4 mm
Gewinde, Stromdüse:M8
Material:CuCrZr
Normen:Ja
Weitere Informationen:
Marke:
EWM
Länge:
30 mm
Material:
CuCrZr
Gewinde:
M8
Draht-Ø:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: stromdüse m8, stromdüse, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.