Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenstock CTH CuCrZr M8; L=34,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-094-015489-00003
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-015489-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Düsenstock
Düsenstöcke
Düsenträger
Gasdüsenträger

Präzise gefertigter Düsenstock aus Kupfer-Chrom-Zirkon-Legierung.
Für Brennerserien MT401G und MT551W

Länge:34.5 mm
Gewinde, Stromdüse:M8
Material:CuCrZr
Weitere Informationen:
Marke:
EWM
Länge:
34,5 mm
Material:
CuCrZr
passend für:
MT401G MT551W
Gewinde:
M8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 5,79*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 4,99*
€ 7,32*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.