Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenstock CTH CuCrZr M8; L=37,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-094-016018-00003
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-016018-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Düsenstock
Düsenstöcke
Düsenträger
Gasdüsenträger

Präzise gefertigter Düsenstock aus Kupfer-Chrom-Zirkon-Legierung.
Für Brennerserien MT401G und MT551W

Länge:37.5 mm
Gewinde, Stromdüse:M8
Material:CuCrZr
Weitere Informationen:
Marke:
EWM
Länge:
37,5 mm
Material:
CuCrZr
passend für:
MT401G MT551W
Gewinde:
M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,533* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,42*
€ 64,7598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,19*
€ 63,2961
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.