Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.M (8) orange Ziegen-Vollleder/Softtouch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Piktogramm
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-10-1007-M
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1007-M
EAN/GTIN:
     8718564520118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegen-Vollleder · Softouch® · Innenseite Hand hergestellt aus Ziegenleder, Äußere Seite und Stulpe mit Rindspaltleder, nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: WIG-Schweißen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: innen genarbt, nahtloser Zeigefinger · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
M (8)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Ziegen-Vollleder/Softtouch
Länge ca.:
350 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltlederhandschuh, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,99*
€ 12,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,04*
€ 17,22*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.